六角ナット 1種 極細(S45C(H)/生地)

六角ナット 1種 極細(S45C(H)/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(S45C(H)/生地) - 大阪魂
材質S45Cねじピッチ1.5規格1種ねじの種類ナット表面処理生地内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42211671M33 P-1.5M3326
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211687M36 P-1.5M3629
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42211696M39 P-1.5M3931
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする