六角ナット 1種 極細(ステンレス)

六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス) - 大阪魂
(7件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじの種類ナット
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42211705M8×0.751パック(2個)M80.756.5
409
450(税込)
当日出荷
42211714M12×1.01パック(2個)M12110
849
934(税込)
当日出荷
42211723M14×1.01個M14111
719
791(税込)
当日出荷
42211732M16×1.01個M16113
589
648(税込)
当日出荷
42211741M18×1.01個M18115
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42211757M20×1.01個M20116
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42211766M22×1.01個M22118
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42211775M24×1.01個M24119
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42211784M36 P-1.51個M361.529
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42211732
2023-03-09
用途: オートバイのメンテ
猪股理容所サービス業

近くのホームセンターなどでは取り扱いがないので、助かります。

対象商品 : 42211766
2021-06-06
用途: プレスカブ50 アスクルナット
有限会社 彩井美

カブ50のアスクルナットに使用しました。ホンダ純正品はさびが出るので、こちらのステンレスナットを使用しましたが、精度が良いのでステアリングナットもこの商品を使用したいと考えています。M22でピッチ1だとぴったりです。

対象商品 : 42211775
2021-05-23
用途: リード100のスターティングクラッチを取外すための工具を作成するのに入手しました。

ネジ山が片方からはスムーズでもう片方からだと途中で引っかかりがあった。タップの切られ方に精度が出ているか不安。

対象商品 : 42211757
2020-04-06
用途: バイクのメンテナンス
井下田商店その他業種

バイクのオイルエレメントセンターボルトを脱着交換するのに購入。

対象商品 : 42211714
2019-01-26
用途: バイク修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

探していたのでとても助かりました。
無事に修理することができました。

対象商品 : 42211705
2016-07-14
用途: ナット取り付け

ホームセンターに売ってないので、助かった。

対象商品 : 42211775
2015-08-19
用途: バイクの特殊部品の一部に使用

全体的に傷だらけで、さらにネジ切り部にも潰れがあり、製造工程の粗さを感じてしまった。
残念です。

3が参考にしています
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
1964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする