大阪魂
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ブラック)(パック品)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42212326
M8
1パック(13個)
M8
1.25
6.5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42212335
M12
1パック(4個)
M12
1.75
10
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください