曜日別特売

六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地)

六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(SS400/生地) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質規格1種表面処理生地
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42212432M41パック(50個)M4-0.7-3.2
419
461(税込)
5日以内出荷
42212441M61パック(50個)M6-1.0-5
479
527(税込)
当日出荷
42212457M81パック(20個)M8-1.25-6.5
469
516(税込)
当日出荷
42212466M101パック(12個)M10-1.5-8
419
461(税込)
当日出荷
42212475M121パック(8個)M12-1.75-10
419
461(税込)
当日出荷
42212484M141パック(5個)M14-2.0-11
479
527(税込)
翌々日出荷
42212493M161パック(4個)M16-2.0-13
469
516(税込)
翌々日出荷
42212511M201パック(3個)M20-2.5-16
419
461(税込)
当日出荷
42212527M221パック(2個)M22-2.5-18
469
516(税込)
翌々日出荷
422125361/21パック(6個)W1/2--1210
469
516(税込)
翌々日出荷
422125455/81パック(4個)W5/8--1113
469
516(税込)
翌々日出荷
42925556M241個-M243-19
369
406(税込)
当日出荷
42925565M301個-M303.5-24
509
560(税込)
翌々日出荷
42925574M421個-M424.5-34
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925583M361個-M364-29
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
44861467M601個-M605.5-48
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
42212502M181個M18-2.5-15
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42212441
2024-08-22
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

シフトロッドの調整用ナットの予備として購入しました。在庫があってすぐに届き、価格も安く満足しています。

対象商品 : 42212457
2020-02-17
用途: 草刈り機に使用
農・林・水産業

草刈り機の回転刃のナットに使います
因みに回転刃のナットは地面と擦れて使ってる内に減ってきます
今回購入したナットは強度も十分です 20個入り

1が参考にしています
対象商品 : 42212432
2019-09-27
用途: 右ネジと併用

ピッチも適合しているのに何故か使えない。
理由も問うが全く回答もなし。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 42212441
2017-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
M's Pit自動車・二輪車・自転車関連業

特になし、通常に作業しました。ワッシャー等が付属しているともっと良いと思います。

対象商品 : 42212466
2015-05-31
用途: ロッド連結

高ナット(30mm~50mm)が有るといいですね

対象商品 : 42212457
2018-10-26
用途: 農機具の締め付けナット

草刈り機歯の締め付けナットとして使用、良くなくすので。つば付ではないですが平ワッシャーをかまして使用します。材質がステンではないので丸くなるのが早いかもしれませんがなんせ専用ナットの10分の一の値段、またナットの左ねじなので緩みもなく問題なく使用してます。大助かりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする