大阪魂
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/パーカー)(パック品)
材質
S45C
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42212667
M10 P-1.25
1パック(9個)
M10
1.25
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42212676
M12 P-1.25
1パック(7個)
M12
1.25
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42212685
M14 P-1.5
1パック(4個)
M14
1.5
11
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42212694
M16 P-1.5
1パック(4個)
M16
1.5
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください