曜日別特売

六角ナット 1種 細目(ステンレス)

六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス) - 大阪魂
(28件のレビュー)
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42212904M3 P-0.351パック(8個)M30.352.4
539
593(税込)
当日出荷
42212913M4 P-0.51パック(2個)M40.53.2
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
42212922M5 P-0.51パック(2個)M50.54
229
252(税込)
当日出荷
42212931M6 P-0.751パック(3個)M60.755
409
450(税込)
当日出荷
42212947M8 P-1.01パック(3個)M816.5
329
362(税込)
当日出荷
42212956M10 P-1.251パック(4個)M101.258
429
472(税込)
当日出荷
42212965M12 P-1.251パック(3個)M121.2510
329
362(税込)
当日出荷
42212974M14 P-1.51個M141.511
329
362(税込)
当日出荷
42212983M16 P-1.51個M161.513
369
406(税込)
当日出荷
42212992M18 P-1.51個M181.515
779
857(税込)
当日出荷
42213001M20 P-1.51個M201.516
689
758(税込)
当日出荷
42213017M22 P-1.51個M221.518
849
934(税込)
当日出荷
42213026M24 P-2.01個M24219
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42213035M27 P-2.01個M27222
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
42213044M30 P-2.01個M30224
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42213053M36 P-3.01個M36329
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
42925662M721個M72658
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42212956
2024-04-16
用途: 機械組み立てよう
有限会社東光

この値段で品物も抜群です,
部品用にこのシリーズで設計しました

対象商品 : 42212992
2023-11-15
用途: ネジピッチ変換アダプタ製作用

エアシリンダーのネジピッチ変換用に溶接加工して使っています。品質に問題ないと思います。表面の見栄えが悪い(見える所で使うので)ので、磨いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 42212965
2023-06-27
用途: トラクターの大径車輪を固定するため
その他業種

鉄製のナットを使っておりましたが、埋め込みボルトと共に回ってしまいナットが取り外せなくなりました。錆でナットとボルトが固着したためです。そこでステンレスナットにしました。
このナットはフランジ付きでしたが、さすがにそれは見つからずここでこのナットを使う事にしました。m12ピッチ1.25mmで高さのあるナット、レンチ19サイズのナットは他では見つかりませんでした。さすがにモノタロウさん。品ぞろえが豊富です。しかも発送が早いです。
注文した時が要る時ですからとても助かりました。有難うございました。

対象商品 : 42212956
2023-07-02
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

細目のピッチのものは、オートバイなどの工業製品ではよく使われていますが、まずホームセンターなどでは売っていないので、いつも助かります。ステンレスなので、まず自ら錆びることはありませんが、鉄サビなどと触れると、もらいサビはするので、そこだけ気を付ければ、使い勝手がいい製品だと思います。

対象商品 : 42212947
2024-03-18
用途: 機械メンテナンス

サイズによってはホームセンター等で入手できないため助かっています。

対象商品 : 42212956
2022-08-09
用途: 自動車の整備
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

細目の商品が地元で買うと値段が高いので重宝しています。コストパフォーマンスが優れた良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 42212992
2022-05-31
用途: 車両メンテナンス

AF計取り付けボスとして使用。普通には取り扱ってないサイズなので、安く買えて満足です。

対象商品 : 42212956
2021-08-16
用途: オートバイ(250cc)のメインスタンドの交換作業
教育・研究機関

オートバイのメインスタンドセッティングボルト(10mm)の交換を行いましたが,ボルトが細目ネジで手持ちのナットは使えず,近くのホームセンターでは細目のナットは小頭のものしかなくて困っていたところ,モノタロウさんで入手できました。作業は完璧にできたので満足です。
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
3714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする