大阪魂
六角ナット 1種 細目(鉄/クロメート)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42213062
M6 P-0.75
1パック(34個)
M6
-
0.75
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213071
M10 P-1.25
1パック(15個)
M10
-
1.25
8
¥
478
¥
526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213087
M12 P-1.25
1パック(10個)
M12
-
1.25
10
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213096
M14 P-1.5
1パック(6個)
M14
-
1.5
11
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213105
M16 P-1.5
1パック(5個)
M16
-
1.5
13
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213114
M18 P-1.5
1パック(3個)
M18
-
1.5
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213123
M20 P-1.5
1パック(3個)
M20
-
1.5
16
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213132
M30 P-2.0
1個
M30
-
2
24
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925766
M5
1パック(57個)
-
M5
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925775
M8
1パック(28個)
-
M8
1
6.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42925784
M36
1個
-
M36
3
29
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください