曜日別特売

六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)

六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(17件のレビュー)
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42213175M6 P-0.751パック(34個)M60.755
409
450(税込)
当日出荷
42213184M8 P-1.01パック(25個)M816.5
469
516(税込)
当日出荷
42213193M10 P-1.251パック(15個)M101.258
299
329(税込)
当日出荷
42213202M12 P-1.251パック(10個)M121.2510
468
515(税込)
当日出荷
42213211M14 P-1.51パック(6個)M141.511
469
516(税込)
当日出荷
42213227M16 P-1.51パック(5個)M161.513
468
515(税込)
当日出荷
42213236M18 P-1.51パック(3個)M181.515
409
450(税込)
当日出荷
42213245M20 P-1.51パック(3個)M201.516
469
516(税込)
当日出荷
42213254M24 P-2.01個M24219
479
527(税込)
当日出荷
42213263M30 P-2.01個M30224
919
1,011(税込)
当日出荷
42925863M421個M42234
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44862894M361個M36329
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマフラー接合部に使用しています。日産系はこのサイズが使われていますが、ホムセンには置いていないのでモノタロウで購入でき助かります。

対象商品 : 42213193
2023-12-29
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

本来なら、ユニクロM10のピッチ1.25mmでフランジの対面14mmが良いのですが、少量では販売されていないので、こちらの商品を購入しました。何故かM10の商品は、ピッチが1.5mmは多くあるのですが、ピッチ1.25mmは少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 42213193
2024-04-01
用途: 建築
有限会社東光

この価格で,素晴らしい品質惜しげなく使えます,強度も十分

対象商品 : 42213193
2021-04-12
用途: ヤマハ AX125のレストア用に購入
製造業

ヤマハ AX125の純正ミラーをクリップで固定する為のナットとして購入。純正ミラーはM10の細目(1.25)で、ホームセンター等には無いため、大変助かりました。必要な個数は1個でしたが、この価格ならば15個入りでも躊躇わずに購入できます。

対象商品 : 42213175
2020-11-11
用途: 機械のメンテナンス

ホームセンターには細目 6mmが無かったので助かりました。

対象商品 : 42213202
2020-10-09
用途: キャスターねじ止め
製造業

p-1,25細目がホームセンターでは
見当たらないので、重宝である。

対象商品 : 42213245
2020-05-08
用途: 機械整備

古く傷んだナット使えなくもないけど、出来る限り、整備の都度、新しいものに交換するようにしています。多種が買えるので助かります。

対象商品 : 42213193
2019-11-11
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

問題なく使用出来ました。
リピ-ト購入したいと思います。」

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする