曜日別特売

六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス)

六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス) - 大阪魂
(17件のレビュー)
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42213543M6×0.751パック(2個)M60.75
839
923(税込)
当日出荷
42213552M8×1.01パック(2個)M81
849
934(税込)
当日出荷
42213561M10×1.251パック(2個)M101.25
879
967(税込)
当日出荷
42213577M12×1.51パック(2個)M121.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42213586M14×1.51個M141.5
299
329(税込)
当日出荷
42213595M16×1.51個M161.5
498
548(税込)
当日出荷
42213604M18×1.51個M181.5
598
658(税込)
当日出荷
42213613M20×1.51個M201.5
898
988(税込)
当日出荷
42213622M22×1.51個M221.5
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
42213631M24×1.51個M241.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42213647M27×1.51個M271.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42213543
2023-03-30
用途: 卓上ボール盤のフェルト止め用
卸売・小売業

ホームセンターでは取り扱いが無かったので、フェルトの固定ができず使用をあきらめていましたが、しっかりと固定でき使用可能となりました。

対象商品 : 42213561
2023-01-19
用途: 草刈機のメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

8ミリ左ネジがなかなか無いので
本当に助かりました。

対象商品 : 42213561
2021-12-02
用途: 車両の整備
松葉バーベキュー

左ネジ?普通のネジ?
分からなくて購入しました。
次回は、近くで購入します。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
不明な点は、購入前にご確認いただければ幸いです。

対象商品 : 42213561
2021-02-24
用途: 工業用扇風機の羽の留め具

工業用扇風機の羽の留めに購入。扇風機の付属の留め具はプラスチックで1年でダメになりましたが、この留め具ならまだまだ使えます

対象商品 : 42213561
2019-09-26
用途: 農機の部品として

草刈機のナットを紛失してしまい。この機会に鉄製からステンレス製にしてみました。サビにくくピカッと光るので落としても見つけやすく、摩耗しにくいので長持ち!最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 42213561
2019-08-26
用途: 草刈機の先端についている刃を止めているねじ交換用です。
農・林・水産業

量販店では、私の使用している草刈機の規格と違うもののため通販を利用、ぴったりはまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42213561
2019-08-10
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

特殊なこの製品にすぐたどり着きましたし、満足です。

対象商品 : 42213552
2019-02-10
用途: 農機具のメンテナンス
有限会社サイトウ設計技術研究所サービス業

知人の農機具修理部品で購入させて頂きましたが迅速な対応と、しっかりした部品で、修理がバッチリ出来て知人に喜ばれました。
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
1854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする