曜日別特売

六角ナット 1種 切削(SUS310S)

六角ナット 1種 切削(SUS310S) - 大阪魂六角ナット 1種 切削(SUS310S) - 大阪魂六角ナット 1種 切削(SUS310S) - 大阪魂
材質SUS310S規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42213832M10M101.58
409
450(税込)
当日出荷
42213841M12M121.7510
599
659(税込)
当日出荷
42213857M14M142.011
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213866M16M162.013
379
417(税込)
当日出荷
42213875M18M182.515
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213884M20M202.516
569
626(税込)
当日出荷
42213893M22M222.518
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
42213902M24M243.019
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
42213911M27M273.022
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213927M30M303.524
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213936M33M333.526
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213945M36M364.029
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42213954M39M394.031
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42213963M42M424.534
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする