大阪魂
六角ナット 1種 切削(SUS316)
材質
SUS316
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42213972
M10
1パック(2個)
M10
1.5
8
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42213981
M12
1個
M12
1.75
10
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください