大阪魂
六角ナット 1種 切(SUS430(A))
材質
SUS430
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
ねじピッチ
選択してください
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
内容量
1パック(2個)
1パック(3個)
1個
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42214103
M6
1パック(3個)
M6
1.0
5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214112
M8
1パック(3個)
M8
1.25
6.5
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
42214121
M10
1パック(3個)
M10
1.5
8
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214137
M12
1パック(2個)
M12
1.75
10
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214146
M16
1個
M16
2.0
13
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214155
M20
1個
M20
2.5
16
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214164
M22
1個
M22
2.5
18
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください