大阪魂
六角ナット 1種(S45C(H)/ダクロダイズド)
材質
S45C
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ダクロダイズド
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42214751
M10
1パック(8個)
M10
1.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214767
M12
1パック(6個)
M12
1.75
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214776
M16
1パック(3個)
M16
2.0
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214785
M20
1パック(2個)
M20
2.5
16
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42214794
M24
1個
M24
3.0
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください