大阪魂
六角ナット 1種(S45C(H)/生地)
材質
S45C(H)
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42215257
M16
1パック(4個)
M16
2.0
13
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
42215266
M18
1パック(2個)
M18
2.5
15
¥
478
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
42215275
M20
1パック(3個)
M20
2.5
16
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
42215284
M22
1パック(3個)
M22
2.5
18
¥
409
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
42215293
M24
1パック(2個)
M24
3.0
19
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
42215302
M27
1個
M27
3.0
22
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
42215311
M30
1個
M30
3.5
24
¥
409
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
42215327
M33
1個
M33
3.5
26
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
42215336
M36
1個
M36
4.0
29
¥
669
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
42215345
M39
1個
M39
4.0
31
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
42926371
M42
1個
M42
5.5
45
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
42926493
M45
1個
M45
4.5
36
¥
2,098
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
42926387
M56
1個
M56
5.5
45
¥
3,798
¥
2,998
アウトレット
¥
3,298
(税込)
当日出荷
残り1点です
42926396
M48
1個
M48
5
38
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
42926405
M52
1個
M52
5.0
42
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42926414
M60
1個
M60
5.5
48
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926502
M64
1個
M64
6.0
51
¥
5,198
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44854695
M68
1個
M68
6.0
54
¥
5,898
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください