大阪魂
六角ナット 1種(SUS403)
材質
SUS403
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M16
M20
M22
M24
M30
M36
M45
ねじピッチ
選択してください
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42215503
M16
M16
2.0
13
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
42215512
M20
M20
2.5
16
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
42215521
M22
M22
2.5
18
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
42215537
M24
M24
3.0
19
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
42215546
M30
M30
3.5
24
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
42215555
M36
M36
4.0
29
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
44854993
M45
M45
4.5
36
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください