曜日別特売

六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品)

六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) - 大阪魂
(11件のレビュー)
材質/仕上鉄/ドブ材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び寸法
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び寸法
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42216456M61パック(34個)51M610約11.5
469
516(税込)
当日出荷
42216465M81パック(25個)6.51.25M813約15
149
164(税込)
当日出荷
42216474M101パック(15個)81.5M1017約19.6
179
197(税込)
当日出荷
42216483M121パック(10個)101.75M1219約21.9
159
175(税込)
当日出荷
42216492M141パック(6個)112M1422約25.4
469
516(税込)
当日出荷
42216501M161パック(6個)132M1624約27.7
399
439(税込)
当日出荷
42216517M181パック(3個)152.5M1827約31.2
559
615(税込)
当日出荷
42216526M201パック(3個)162.5M2030約34.6
189
208(税込)
当日出荷
42216535M221パック(2個)182.5M2232約37
159
175(税込)
当日出荷
42216544M241パック(2個)193M2436約41.6
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42216483
2024-02-27
用途: 工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品 : 42216465
2023-11-01
用途: グレーチングの連結時(盗難防止)
建設業・工事業

グレーチングの連結穴(Φ9xL13)に適合するのが、Znドブ付けM8xL30なのでナットを購入して、取り付けた。

対象商品 : 42216474
2024-01-16
用途: 単管金具締め付けに使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品 : 42216456
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

M6サイズを購入しました。 ドブメッキのナットでこのサイズはなかなか見つからないので、重宝してます。 亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。

対象商品 : 42216465
2016-09-02
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ねじ山内部までメッキされており期待通りの製品です。
同じドブ浸けボルトとの組み合わせで不具合は有りません。

対象商品 : 42216483
2018-05-15
用途: 屋外装置の取付
広川通信株式会社

屋外の使用で、全く問題がありません。次も購入しようと、思います

対象商品 : 42216483
2016-03-03
用途: ショベル
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品 : 42216465
2016-01-15
用途: アングルの組み立て
教育・研究機関

問題なく使用できました。
また利用したいです。
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
2955:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする