大阪魂
六角ナット 1種(鉄/ニッケル)(パック品)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216553
M8
1パック(17個)
M8
1.25
6.5
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42216562
M10
1パック(10個)
M10
1.5
8
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
42216571
M12
1パック(7個)
M12
1.75
10
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
42216587
M16
1パック(4個)
M16
2.0
13
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
42216596
M20
1パック(2個)
M20
2.5
16
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください