大阪魂
六角ナット 1種(鉄/パーカー)
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216605
M6
1パック(34個)
M6
1.0
5
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
42216614
M8
1パック(20個)
M8
1.25
6.5
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42216623
M10
1パック(10個)
M10
1.5
8
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42216632
M12
1パック(8個)
M12
1.75
10
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
42216641
M14
1パック(4個)
M14
2.0
11
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
42216657
M16
1パック(4個)
M16
2.0
13
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42216666
M20
1パック(2個)
M20
2.5
16
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42216675
M22
1パック(2個)
M22
2.5
18
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42216684
M24
1個
M24
3.0
19
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
42926773
M30
1個
M30
3.5
24
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42926782
M36
1個
M36
4.0
29
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください