曜日別特売

六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品)

六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42216693M61パック(50個)M61.05
339
373(税込)
当日出荷
42216711M81パック(34個)M81.256.5
339
373(税込)
当日出荷
42216727M101パック(20個)M101.58
339
373(税込)
当日出荷
42216736M121パック(15個)M121.7510
469
516(税込)
当日出荷
42216745M141パック(7個)M142.011
469
516(税込)
当日出荷
42216754M161パック(8個)M162.013
339
373(税込)
当日出荷
42216763M181パック(3個)M182.515
469
516(税込)
翌々日出荷
42216772M201パック(4個)M202.516
469
516(税込)
当日出荷
42216781M221パック(4個)M222.518
479
527(税込)
翌々日出荷
42216797M241パック(2個)M243.019
469
516(税込)
翌々日出荷
42216702M71パック(10個)M71.05.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42216702
2018-10-15
用途: DIY
サービス業

ホームセンターなどには置いていないサイズなので非常に助かっています。また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 42216702
2017-05-25
用途: 車 メンテ作業
太田冷機

到着が早かったので、週末作業に間に合い 満足しています。

対象商品 : 42216702
2017-08-10
用途: バイクの修理
その他業種

バイクのホーンのナットが走行中外れてしまったので探していたのですが、M7のナットが他に置いてなくて助かりました。

対象商品 : 42216702
2017-05-23
用途: 輸入バイク用として
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えてます。コストパフォーマンス良いです。

対象商品 : 42216702
2015-10-08
用途: 所有しているオートバイに7mmのナットが使われているため購入しました。

一般に無いサイズのナットの為、購入できてよかったです。 メッキ処理されているものが有れば更に良かったと思います。

対象商品 : 42216702
2016-02-25
用途: 機器のナットの交換
株式会社山本重量建設業・工事業

安価でも問題なく使用できる

対象商品 : 42216702
2015-10-05
用途: イタリアのバイク整備

しっかりしたものですぐには無いサイズくわえて当日発送はありがたいです。

対象商品 : 42216702
2014-07-03
用途: フランス車の整備

日本では入手し難いサイズのナットなので、重宝しています。
M7ボルトもラインナップに加えて頂けると、さらに助かります。ご検討よろしくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
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
2728:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする