大阪魂
六角ナット 2種 その他細目(ステンレス)
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216806
M12 P-1.5
1パック(2個)
M12
10
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42216815
M24 P-1.5
1個
M24
19
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください