大阪魂
六角ナット 2種 その他細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
ねじの呼び寸法
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216824
M12 P-1.5
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください