大阪魂
六角ナット 2種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216833
M14 P-1.5
1パック(4個)
M14
11
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42216842
M16 P-1.5
1パック(3個)
M16
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください