大阪魂
六角ナット 2種 細目(S45C(H)/パーカー)(パック品)
材質
S45C
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216851
M10 P-1.25
1パック(8個)
M10
1.25
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42216867
M14 P-1.5
1パック(4個)
M14
1.5
11
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42216876
M18 P-1.5
1パック(2個)
M18
1.5
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください