大阪魂
六角ナット 2種 細目(ステンレス)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
規格
2種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
選択してください
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ねじピッチ
1.25
1.5
内容量
1パック(2個)
1パック(4個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216885
M10 P-1.25
1パック(4個)
M10
1.25
8
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42216894
M12 P-1.25
1パック(2個)
M12
1.25
10
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
42216903
M14 P-1.5
1個
M14
1.5
11
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
42216912
M16 P-1.5
1個
M16
1.5
13
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
42216921
M18 P-1.5
1個
M18
1.5
15
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
42216937
M20 P-1.5
1個
M20
1.5
16
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください