大阪魂
六角ナット 2種 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42216964
M10 P-1.25
1パック(10個)
M10
1.25
8
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
42216973
M20 P-1.5
1パック(2個)
M20
1.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください