大阪魂
六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
材質
S45C
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42217287
M6
1パック(25個)
M6
1.0
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217296
M8
1パック(17個)
M8
1.25
6.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217305
M10
1パック(10個)
M10
1.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217314
M12
1パック(7個)
M12
1.75
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217323
M16
1パック(3個)
M16
2.0
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください