大阪魂
六角ナット 2種(S45C(H)/生地)
材質
S45C
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42217481
M20
1パック(2個)
M20
2.5
16
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217497
M22
1パック(2個)
M22
2.5
18
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217506
M24
1パック(2個)
M24
3.0
19
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217515
M30
1個
M30
3.5
24
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください