大阪魂
六角ナット 2種(鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42217813
M12
1パック(9個)
M12
1.75
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42217822
M16
1パック(5個)
M16
2.0
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください