大阪魂
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
●小口のパック売りです
材質
鉄
ねじ山種類
ウィットねじ 並目
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法m(mm)
二面幅S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218145
3/8
1パック(17個)
W3/8
16
6
17
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
42218154
1/2
1パック(6個)
W1/2
12
7
21
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
42218163
5/8
1パック(4個)
W5/8
11
10
26
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください