大阪魂
六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218321
M10 P-1.0
1パック(7個)
M10
1
6
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42218337
M12 P-1.5
1パック(10個)
M12
1.5
7
¥
468
¥
515
(税込)
翌々日出荷
42218346
M24 P-1.5
1パック(2個)
M24
1.5
-
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください