大阪魂
六角ナット 3種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
材質
黄銅
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218547
M10 P-1.25
1パック(3個)
M10
1.25
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42218556
M16 P-1.5
1個
M16
1.5
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42218565
M20 P-1.5
1個
M20
1.5
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください