六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)

六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼び寸法M20材質S45Cねじピッチ1.5寸法m(mm)12厚さ(mm)12規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)30ねじ山種類メートル細目内容量1パック(2個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42218574M20 P-1.5
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218574
2019-01-08
用途: ピッチの細かいナットを探して。
農・林・水産業

少し特殊な部類なのかもしれないが、ピッチが1.5でM20という大きさ探していたので、丁度良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする