大阪魂
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)
材質
S45C
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
熱処理
H
ねじ山種類
メートル細目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
ねじピッチ
1.5
2
3
内容量
1パック(2個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42218583
M16 P-1.5
1個
M16
1.5
10
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
42218592
M20 P-1.5
1パック(2個)
M20
1.5
12
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42218601
M22 P-1.5
1パック(2個)
M22
1.5
13
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42218617
M24 P-2.0
1個
M24
2
14
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
42218626
M27 P-2.0
1個
M27
2
16
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42218635
M30 P-2.0
1個
M30
2
18
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
42927604
M33
1個
M33
2
20
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42218644
M36 P-3.0
1個
M36
3
21
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください