曜日別特売

六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)

六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(13件のレビュー)
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42218872M6 P-0.751パック(34個)M60.753.6
419
461(税込)
当日出荷
42218881M8 P-1.01パック(25個)M815
419
461(税込)
当日出荷
42218897M10 P-1.251パック(17個)M101.256
299
329(税込)
当日出荷
42218906M12 P-1.251パック(10個)M121.257
289
318(税込)
当日出荷
42218915M14 P-1.51パック(6個)M141.58
419
461(税込)
当日出荷
42218924M16 P-1.51パック(5個)M161.510
289
318(税込)
当日出荷
42218933M18 P-1.51パック(3個)M181.511
419
461(税込)
当日出荷
42218942M20 P-1.51パック(3個)M201.512
289
318(税込)
当日出荷
42218951M22 P-1.51パック(2個)M221.513
419
461(税込)
当日出荷
42218967M24 P-2.01個M24214
319
351(税込)
当日出荷
42218976M30 P-2.01個M30218
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 緩み止めのダブルナット用に購入
運輸・通信業

マイカ―の車高調整サスペンションのピロアッパーマウントのトップナットの緩み止めとして購入しました。
ピロアッパーマウント部のトップナットが緩みやすいのでダブルナット化用に購入しました三種のため厚みも無く凄く使いやすいです。
高トルクをかけるわけでもないので十分に緩み止めとしてのナットの役目をしてくれました。
メッキやネジピッチもしっかりしているので安心して使えました。

対象商品 : 42218933
2024-02-27
用途: ナットの固定
建設業・工事業

頻度は非常に少ないが、稀に細目のナットが必要な時があります。必要な数量もせいぜい1~3個程度と少ないため、少量パック品(2~4個程度)で購入できるのはありがたいです。使用上も問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 42218933
2022-08-30
用途: ボッシュA/Fセンサー取付
その他業種

なかなか無くて探してたナットで非常にありがたかったです。

対象商品 : 42218906
2021-01-17
用途: 自動車部品修理

クルマの純正部品は厚み10㎜で、このナットは7㎜にて、色々な用途に使えます。

対象商品 : 42218951
2020-12-12
用途: 機械のメンテナンス
三好孝信自動車・二輪車・自転車関連業

農機のキースイッチのロックナットがプラでできていて
割れたのでこのナットをつきいました鉄でできているので安心して使えます。

対象商品 : 42218881
2017-03-02
用途: 特殊な規格の自転車修理
A.SINOHARA卸売・小売業

今回は、厚さ5ミリの3種で対応できてラッキーでした。

対象商品 : 42218951
2021-02-08
用途: 油圧シリンダ ロッド用
株式会社オーレックス

油圧シリンダのロッド中間に、フローティングジョイント構造を得るために、ロックナットとして追加設置する。
シリンダ側がネジ止め固定されていて、ロッド側に芯ブレなどの吸収機構が無い部分に使用し、シリンダヘッドのメタルやロッドパッキンの偏摩耗の抑制をするのに使用した。

対象商品 : 42218897
2019-04-13
用途: バイク部品
HOT BABE RACING

品質精度共に全く問題ありません。小口対応も有り難く便利ですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする