大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/生地)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42219107
M6 P-0.75
1パック(50個)
M6
-
0.75
3.6
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219116
M8 P-1.0
1パック(25個)
M8
-
1
5
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219125
M10 P-1.25
1パック(17個)
M10
-
1.25
6
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42219134
M12 P-1.25
1パック(10個)
M12
-
1.25
7
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42219143
M14 P-1.5
1パック(7個)
M14
-
1.5
8
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42219152
M16 P-1.5
1パック(6個)
M16
-
1.5
10
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42219161
M18 P-1.5
1パック(4個)
M18
-
1.5
11
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42219177
M20 P-1.5
1パック(3個)
M20
-
1.5
12
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
42219186
M22 P-1.5
1パック(3個)
M22
-
1.5
13
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
42219195
M24 P-2.0
1パック(2個)
M24
-
2
14
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219204
M27 P-2.0
1個
M27
-
2
16
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219213
M30 P-2.0
1個
M30
-
2
18
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927857
M64
1個
-
M5
0.5
3.2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
42927866
M36
1個
-
M36
3
21
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927875
M42
1個
-
M42
2
25
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927884
M48
1個
-
M48
2
29
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
42927893
M72
1個
-
M72
6
42
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927902
M80
1個
-
M80
6
48
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
44872222
M39
1個
-
M39
3
23
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872231
M76
1個
-
M76
6
46
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872247
M85
1個
-
M85
6
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872256
M90
1個
-
M90
6
54
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
44872265
M95
1個
-
M95
6
57
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872283
M105
1個
-
M105
6
63
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44872292
M110
1個
-
M110
6
65
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44872301
M115
1個
-
M115
6
69
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44872317
M120
1個
-
M120
6
72
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44872326
M125
1個
-
M125
6
76
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44872335
M130
1個
-
M130
6
78
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44872274
M100
1個
-
M100
6
60
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください