大阪魂
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
黄銅
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42219317
M3
1パック(25個)
M3
0.5
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42219326
M4
1パック(17個)
M4
0.7
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
42219335
M5
1パック(13個)
M5
0.8
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください