曜日別特売

六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質黄銅規格3種ねじの種類ナット表面処理生地
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
厚さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42219502M2.31パック(50個)M2.30.41.4
559
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り6点です
42219511M2.51パック(50個)M2.50.451.6
559
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42927963M2.61パック(57個)M2.60.451.6
559
559
615(税込)
当日出荷
42219527M31パック(50個)M30.51.8
639
639
703(税込)
当日出荷
42219536M3.51パック(34個)M3.50.62
559
559
615(税込)
当日出荷
42219545M41パック(34個)M40.72.4
419
419
461(税込)
当日出荷
42219554M51パック(20個)M50.83.2
419
419
461(税込)
当日出荷
42219563M61パック(13個)M61.03.6
419
419
461(税込)
当日出荷
42219572M81パック(7個)M81.255
419
419
461(税込)
当日出荷
42219581M101パック(4個)M101.56
419
419
461(税込)
当日出荷
42219597M121パック(3個)M121.757
419
419
461(税込)
当日出荷
42219606M141パック(2個)M142.08
419
419
461(税込)
3日以内出荷
42219615M161個M162.010
319
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り4点です
42219624M181個M182.511
759
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219633M201個M202.512
459
459
505(税込)
3日以内出荷
42219642M221個M222.513
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219651M241個M243.014
629
629
692(税込)
翌々日出荷
42219493M21パック(50個)M20.41.2
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42219536
2017-06-12
用途: 機器のメンテナンス時

多数のホームセンターで探しましたがM3.5-ピッチ0.6は取り扱っていません。非常に助かりました。

対象商品 : 42219545
2018-04-19
用途: 部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 42927963
2016-02-04
用途: ねじ止め用

商品写真を見て少し不安があったが、送られたものは見た目もよく通常に使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 42219563
2014-11-22
用途: 電気設備

近くの店には 黄銅製がなく今回は利用しました、問題は無く使用しています。

対象商品 : 42219527
2014-05-07
用途: 消耗品の交換

近所で手に入らずこちらで購入しました。商品自体はすばらしく求めていたものですがたくさん入っているのでもう買うことはないと思います(笑)

対象商品 : 42219545
2018-01-10
用途: スピーカーターミナルの内部配線接続に使用。
建設業・工事業

スピーカーシステムの信号経路から磁性体を排除する目的で、既存の鉄製ナットからこの真鍮製ナットに変えました。薄い3種ナットなので、2重掛けでロックナットとしても機能し、良い買い物でした。
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
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする