大阪魂
六角ナット 3種(316L)
材質
SUS316L
規格
3種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42219667
M6
1パック(2個)
M6
1.0
3.6
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
42219676
M8
1パック(2個)
M8
1.25
5
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
42219685
M10
1個
M10
1.5
6
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
42219694
M12
1個
M12
1.75
7
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
42219703
M16
1個
M16
2.0
10
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
42219712
M20
1個
M20
2.5
12
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
42219721
M22
1個
M22
2.5
13
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
42219737
M24
1個
M24
3.0
14
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください