大阪魂
六角ナット 3種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
S45C
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m1(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42219764
M6
1パック(15個)
M6
1.0
3.6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219773
M8
1パック(10個)
M8
1.25
5
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
42219782
M10
1パック(5個)
M10
1.5
6
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
42219791
M12
1パック(5個)
M12
1.75
7
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
42219807
M14
1パック(5個)
M14
2.0
8
¥
649
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り1点です
42219816
M16
1パック(3個)
M16
2.0
10
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください