大阪魂
六角ナット 3種(S45C(H)/ユニクロ)
材質
S45C
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42219825
M8
1パック(9個)
M8
1.25
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219834
M12
1パック(5個)
M12
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219843
M16
1パック(3個)
M16
2.0
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219852
M30
1個
M30
3.5
18
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください