大阪魂
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
材質
S45C
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42219861
M6
1パック(17個)
M6
1.0
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219877
M10
1パック(5個)
M10
1.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219886
M12
1パック(4個)
M12
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
42219895
M16
1パック(3個)
M16
2.0
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42219904
M20
1パック(2個)
M20
2.5
12
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください