曜日別特売

六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品)

六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(7件のレビュー)
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42220114M31パック(25個)M30.51.8
539
593(税込)
当日出荷
42220123M41パック(17個)M40.72.4
409
450(税込)
当日出荷
42220132M51パック(15個)M50.83.2
409
450(税込)
当日出荷
42220141M61パック(13個)M61.03.6
539
593(税込)
当日出荷
42220157M81パック(6個)M81.255
539
593(税込)
当日出荷
42220166M101パック(3個)M101.56
539
593(税込)
当日出荷
42220175M121パック(2個)M121.757
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42220141
2024-04-15
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカー部の取り付けに使用、ノーマルより薄いためボルトも5mm短くでき、全体にスリム化できました!

対象商品 : 42220141
2023-07-18
用途: ウインカーレバー延長ステー作成
建設業・工事業

薄いもので黒いものを探していたのでこちらを使用。スパナでまわした時に表面の塗装が若干とれましたが許容範囲です。

対象商品 : 42220166
2022-03-26
用途: 自動車カスタム
建設業・工事業

黒のステンレス製はホムセン等ではなかなか売っていないので助かりました。

対象商品 : 42220141
2020-11-02
用途: FD3Sのサビたリプレース用ナットとして使用
エクセルフィルム株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

通常のナットより薄く探していたブラックナットでしたのでドンピシャでした。
(FD3Sのリトラクタブル固定ナットとして使用)

対象商品 : 42220141
2018-06-09
用途: カーアンテナ交換時に高さ調整に使用

3種のナットがなかなか手に入らず、しかも黒染が少量パックで手に入るのでとても助かります。

対象商品 : 42220141
2017-03-23
用途: 自転車ブレーキキャリパーの錆びたナットをリプレイス

ブレーキの負荷がかからない、シャフトのゆるみ止めのようなナットが錆びていたので交換用に3種のナットを購入しました。
黒い部品ですので黒染めのステンレスナットがジャストフィットでした。大満足です。

対象商品 : 42220157
2017-06-28
用途: ワイパーアームの固定箇所に

ステンレスで黒染,薄めのナット。ホームセンターでは見つからなかったので助かりました。
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
2240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする