大阪魂
六角ナット 3種(鉄/パーカー)
材質
鉄
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
パーカー
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42220281
M8
1パック(20個)
M8
1.25
5
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42220297
M16
1パック(4個)
M16
2.0
10
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
42220306
M20
1パック(3個)
M20
2.5
12
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
42220315
M30
1個
M30
3.5
18
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください