大阪魂
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(2件のレビュー)
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
UNC
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42220902
NO.4-40
1パック(9個)
No.4
40
2.4
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42220911
NO.10-24
1パック(6個)
No.10
24
3.3
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42220927
3/8-16UNC
1パック(5個)
3/8
16
8.5
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください