大阪魂
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び寸法
1/2
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
11.3
厚さ(mm)
11.3
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
三価ホワイト
二面幅S(mm)
19
適合スパナ
3/4
ねじ山種類
UNF
内容量
1パック(3個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221155
1/2-20UNF
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください