大阪魂
六角ナット 並 ウィット 切削(黄銅/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
黄銅
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
山数
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221216
3/16
1パック(17個)
W3/16
24
2.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221225
1/4
1パック(10個)
W1/4
20
3.8
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください