大阪魂
六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び寸法
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
4種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法c(mm)
約0.4
二面幅S(mm)
13
寸法dw1(Φmm)
最小11.7
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(0.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221234
M8
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください