曜日別特売

強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地)

強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422257755/16×20-W5/162018
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
422257843/8×20-W3/82016
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
422257933/8×25-W3/82516
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
422258023/8×50半ねじW3/85016
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422258111/2×40-W1/24012
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
422258271/2×50-W1/25012
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42225802
2023-05-29
用途: 機械のメンテナンス

メーカー物と遜色なく使えて安価でインチネジを小分けで必要本数で買えるので助かってます。

対象商品 : 42225802
2012-11-06
用途: 車に

全ネジではなく、半ネジになるんですね。

MonotaROからの回答

ご指摘の通り、3/8×50は、半ネジでございます。
画像が全ネジで、申し訳ございません。
ご希望の場合は、ご返品を承りますので、お申しつけ頂きますようお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする