廣杉計器
BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
黄銅
表面処理
ニッケルメッキ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42262184
ARB-306E
1パック(4個)
6
全ねじ
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42262193
ARB-310E
1パック(4個)
10
全ねじ
オープン
¥
529
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り1点です
42262202
ARB-315E
1パック(4個)
15
全ねじ
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42262211
ARB-318E
1パック(3個)
18
6
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42262227
ARB-319E
1パック(3個)
19
6
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42262236
ARB-320E
1パック(3個)
20
6
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42262245
ARB-330E
1パック(2個)
30
6
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42262254
ARB-345E
1パック(2個)
45
6
オープン
¥
529
¥
429
アウトレット
¥
472
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください