曜日別特売

ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂ECO-BS 中空丸型 スペーサー(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
(14件のレビュー)
材質黄銅表面処理ニッケル
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422622632×4×31パック(12個)M23
500499
499
549(税込)
当日出荷
429446753×6×1.51パック(14個)M31.5
500499
499
549(税込)
当日出荷
422622723×6×41パック(13個)M34
500499
499
549(税込)
当日出荷
422622813×6×51パック(13個)M35
500499
499
549(税込)
当日出荷
422622973×6×61パック(12個)M36
500499
499
549(税込)
当日出荷
422623063×6×81パック(12個)M38
500499
499
549(税込)
当日出荷
422623153×6×101パック(10個)M310
500499
499
549(税込)
当日出荷
422623243×6×151パック(9個)M315
500499
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り7点です
422623333×6×201パック(8個)M320
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
422623423×6×251パック(6個)M325
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
422623513×6×301パック(5個)M330
500499
499
549(税込)
翌々日出荷
422623674×8×51パック(10個)M45
500499
499
549(税込)
当日出荷
422623764×8×61パック(10個)M46
500499
499
549(税込)
当日出荷
422623854×8×81パック(9個)M48
500499
499
549(税込)
当日出荷
422623944×8×101パック(8個)M410
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624034×8×151パック(7個)M415
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624124×8×201パック(5個)M420
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624214×8×251パック(4個)M425
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624374×8×301パック(4個)M430
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624464×8×401パック(3個)M440
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624555×8×51パック(10個)M55
500499
499
549(税込)
当日出荷
429446845×8×61パック(10個)M56
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624645×8×81パック(9個)M58
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624735×8×101パック(8個)M510
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624825×8×151パック(7個)M515
500499
499
549(税込)
当日出荷
422624915×8×201パック(5個)M520
500499
499
549(税込)
当日出荷
422625075×8×351パック(3個)M535
500499
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42262491
2022-02-03
用途: 機械組立
ワイテック製造業

SUSでは高価、樹脂では長さ不足からこの商品を選定、仕上げも綺麗で良かった。

対象商品 : 42262491
2022-02-24
用途: 電子機器の保守
サービス業

廃業したメーカーの電子機器の部分的な新規制作に重宝する

対象商品 : 42262394
2021-01-10
用途: スプロケットとモーターシャフトのスペーサーとして使用

ちょうど探していたサイズで、比較的柔らかい材質なので穴あけ加工も楽にできた。

1が参考にしています
対象商品 : 42262473
2020-12-29
用途: スペーサーとして使用。

スペーサーとして使用。安価だが美観を求める箇所にも使用可能な出来で、
肉厚なため重宝する。ホームセンターでは絶対に売っていないし。

対象商品 : 42262403
2020-03-31
用途: 模型の流用。
製造業

本来の使い方ではありませんが
とても質も良かったです。

対象商品 : 42944675
2019-09-01
用途: 3Dプリンタ用
飲食業

3Dプリンタのノズルの高さ調整用に購入。
近所では、手に入らないので助かる。
はんだ付けも容易なので、基板にねじ止めをする際の補強にも良いかも。

対象商品 : 42262272
2019-03-18
用途: 二輪車携行用BlueToothアンプに
個人のお客様

既製品プラスティックケース内の基板配置高さ調整に使用しました。

対象商品 : 42262263
2018-10-15
用途: ベアリングカラーとして

内径は表示よりかなり大きいです。
外径は表示よりマイナス公差です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする